• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible TCMT de mecanizado medio 30 piezas

Número de artículo: GG3946 16T304
Establecer precio 30 unidades (5,29 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 3 ud.
Clase HBT020
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento TiCN
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas PM
Número de piezas 30 ud.
Forma básica forma triangular
Código ISO TCMT 16T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,5 mm
Profundidad de corte máx. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 100 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 280 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,12 mm/rev.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Rompevirutas
Condición de corte interrumpido
Contenido 30 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3946 16T304
EAN / GTIN 4067263095811
Número del fabricante GG3946 16T304
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal