Opakowanie ekonomiczne, 5 sztuk profesjonalnych ściereczek do czyszczenia

Nr art.: GG3772 GREY
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 23,25 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 124 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Temperatura, Pranie w pralce 60 °C
Kolor Szare
Metoda mycia Pranie w pralce
Liczba warstw 2
Rodzaj produktu Ściereczka
Długość 400 mm
Szerokość 400 mm
Materiał Poliamid; Poliester
Właściwości możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do Brud; Ciężkie zabrudzenia; Czyszczenie; Oleje; Tłuszcze
Zakres zastosowania Delikatne powierzchnie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3772 GREY
EAN / GTIN 4069515093583
Numer producenta GG3772 GREY
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne ściereczki do czyszczenia to idealne rozwiązanie do wymagających prac związanych z czyszczeniem w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Dzięki cienkim, niezwykle chłonnym włóknom bez wysiłku usuwają brud, olej i smar, nie uszkadzając wrażliwych powierzchni. Umożliwiają dokładne czyszczenie przy minimalnym użyciu chemikaliów, zmniejszają zużycie wody i przekonują swoją trwałością. Idealnie nadają się do uporczywych zabrudzeń.
  • Materiał z poliestru i poliamidu.
  • Prać w temperaturze do 60°C.
  • Wymiary 400 × 400 mm.
Profesjonalna szmatka polerska GARANT nadaje się do zastosowań uniwersalnych i stanowi idealny wybór do wymagających prac związanych z czyszczeniem w obszarach przemysłowych i komercyjnych. Dzięki jej niezwykle gęstej tkaninie łatwo wchłania wilgoć, brud, oleje i smary oraz zapewnia dokładne i niepozostawiające smug czyszczenie wszystkich powierzchni. Jej wysoka chłonność i trwałość sprawiają, że jest niezawodnym pomocnikiem w zakładach produkcyjnych i warsztatach.

W dostawie:

5 sztuk profesjonalnych ściereczek do czyszczenia nr 083722 w wybranej wersji.