GARANT Vorteilspack 5 Stück Profi-Reinigungstuch

Artikel-Nr.: GG3772 GREY
Neuheit
Setpreis 5 Stück (4,60 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 015 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau
Temperatur, Maschinenwäsche
60 °C
Farbe
grau
Lagen
2
Waschverfahren
Maschinenwäsche
Produktart
Tuch
Länge
400 mm
Breite
400 mm
Material
Polyamid; Polyester
Eigenschaften
reißfest; wiederverwendbar
geeignet für
Fette; Reinigungsarbeiten; Schmutz; Starke Verschmutzungen; Öle
Einsatzbereich
Empfindliche Oberflächen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3772 GREY
EAN / GTIN 4069515093583
Herstellernummer GG3772 GREY
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Profi-Reinigungstücher sind die ideale Lösung für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in Industrie und Gewerbe. Dank ihrer feinen, hochsaugfähigen Fasern entfernen sie Schmutz, Öl und Fett mühelos, ohne dabei empfindliche Oberflächen zu beschädigen. Sie ermöglichen eine gründliche Reinigung mit minimalem Chemikalieneinsatz, reduzieren den Wasserverbrauch und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Ideal geeignet für hartnäckige Verschmutzungen.
  • Material aus Polyester und Polyamid.
  • Waschbar bis 60 °C.
  • Abmessung 400×400 mm.
Das GARANT Profi-Poliertuch ist universell einsetzbar und ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben in industriellen und gewerblichen Bereichen. Durch sein dichtes Gewebe nimmt es Feuchtigkeit, Schmutz, Öle und Fette mühelos auf und sorgt für eine gründliche, streifenfreie Reinigung auf allen Oberflächen. Seine hohe Saugkraft und Strapazierfähigkeit machen es zu einem zuverlässigen Helfer in Produktionsstätten und Werkstätten.

Lieferumfang:

5 Stück Profi-Reinigungstuch Nr. 083722 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit