Paquete económico 5 unidades paño de limpieza profesional

Número de artículo: GG3772 GREY
Nuevo producto
Establecer precio 5 unidades (4,60 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.015 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Temperatura, Lavado a máquina
60 °C
Color
gris
Capas
2
Método de lavado
Lavado a máquina
Tipo de producto
Paño
Longitud
400 mm
Anchura
400 mm
Material
Poliamida; Poliéster
Características
resistente a rasgado; reutilizable
Aptitud para
Aceites; Grasas; Suciedad; Suciedad intensa; Trabajos de limpieza
Intervalo de empleo
Superficies delicadas

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3772 GREY
EAN / GTIN 4069515093583
Número del fabricante GG3772 GREY
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las toallitas de limpieza profesionales son la solución ideal para tareas de limpieza exigentes en la industria y el comercio. Gracias a sus finas fibras altamente absorbentes, eliminan la suciedad, el aceite y la grasa sin esfuerzo y sin dañar las superficies delicadas. Permiten una limpieza a fondo con un uso mínimo de productos químicos, reducen el consumo de agua y convencen por su larga vida útil. Ideal para la suciedad más resistente.
  • Material de poliéster y poliamida.
  • Lavar hasta 60 °C.
  • Dimensiones 400 × 400 mm.
El paño de pulido profesional GARANT es de uso universal y es la elección ideal para tareas de limpieza exigentes en áreas industriales y comerciales. Gracias a su tejido denso, absorbe fácilmente la humedad, la suciedad, los aceites y las grasas y garantiza una limpieza completa y sin marcas en todas las superficies. Su alta potencia de succión y durabilidad lo convierten en un ayudante fiable en instalaciones de producción y talleres.

Volumen de suministro:

5 unidades de paños de limpieza profesionales n.º 083722 en la versión seleccionada.