Opakowanie ekonomiczne, 5 sztuk profesjonalnych ściereczek do czyszczenia

Nr art.: GG3772 BLUE
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 23,32 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
254 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie
Niebieski nocny
Temperatura, Pranie w pralce
60 °C
Kolor
Niebieskie
Liczba warstw
2
Metoda mycia
Pranie w pralce
Rodzaj produktu
Ściereczka
Długość
400 mm
Szerokość
400 mm
Materiał
Poliamid; Poliester
Właściwości
możliwość wielokrotnego zastosowania; odporny na rozdarcie
Możliwość użycia do
Brud; Ciężkie zabrudzenia; Czyszczenie; Oleje; Tłuszcze
Zakres zastosowania
Delikatne powierzchnie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3772 BLUE
EAN / GTIN 4069515093576
Numer producenta GG3772 BLUE
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profesjonalne ściereczki do czyszczenia to idealne rozwiązanie do wymagających prac związanych z czyszczeniem w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Dzięki cienkim, niezwykle chłonnym włóknom bez wysiłku usuwają brud, olej i smar, nie uszkadzając wrażliwych powierzchni. Umożliwiają dokładne czyszczenie przy minimalnym użyciu chemikaliów, zmniejszają zużycie wody i przekonują swoją trwałością. Idealnie nadają się do uporczywych zabrudzeń.
  • Materiał z poliestru i poliamidu.
  • Prać w temperaturze do 60°C.
  • Wymiary 400 × 400 mm.
Profesjonalna ściereczka do czyszczenia GARANT GreenPlus nadaje się idealnie do profesjonalnego użytku w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Ściereczka do czyszczenia zapewnia czystość przemysłową zgodnie ze zrównoważonymi standardami i zawiera 82% poliestru pochodzącego z recyklingu. Stanowi wydajne rozwiązanie do skutecznego usuwania większych zanieczyszczeń i uporczywych zabrudzeń, takich jak oleje, tłuszcze oraz zżywiczone środki smarne i nadaje się do wszystkich powierzchni.

W dostawie:

5 sztuk profesjonalnych ściereczek do czyszczenia nr 083722 w wybranej wersji.