Opakowanie ekonomiczne, tekstylna taśma samoprzylepna

Nr art.: GG3767 38X25
Nowy produkt
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 0,81 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szer.×dł. (mm×m) Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Vorteilspack Gewebeklebeband
Kolor czerwony
Wilgotność powietrza w magazynie od 50 %
Temperatura przechowywania od 20 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 10 szt.
Rodzaj tkaniny, płótno 59 siateczka
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,33 N/mm
Rozciągliwość 12,5 %
Wytrzymałość na rozciąganie 5,8 N/mm
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Trwałość od daty produkcji 12 miesiąc
Z warstwą oddzielającą nie
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; odporny na rozdarcie; wodoodporny
Długość L 25 m
Szerokość B 38 mm
Grubość S 0,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3767 38X25
EAN / GTIN 4067263137627
Numer producenta GG3767 38X25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne taśmy samoprzylepne do licznych obszarów zastosowania takich jak naprawy, ochrona, oklejanie i pakowanie.
Czas stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz do 2 tygodni
Taśma tkana z klejem topliwym do oklejania i prostych napraw. Laminowanie polietylenem zapewnia wodoodporność. Nadaje się do różnych prac związanych z maskowaniem i oklejaniem. Specjalnie do zastosowań o wysokich wymaganiach pod względem wytrzymałości na rozrywanie. Łatwe odwijanie i odrywanie; odporność na ścieranie.
Możliwość uniwersalnego zastosowania do prac naprawczych.
Odporne na promieniowanie UV, doskonała odporność na rozciąganie i ścieranie.
Wysoka siła klejenia również na chropowatych podłożach.

Cecha szcz.:

Zawartość 10 sztuk

Zalecenie:

Przed klejeniem podłoża sprawdzić pod kątem przydatności do zastosowania.