Paquete económico de cinta adhesiva de tejido

Número de artículo: GG3767 38X25
Nuevo producto
Establecer precio 10 Unidad (0,16 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo señales
Denominación del fabricante Vorteilspack Gewebeklebeband
Color rojo
Humedad de almacenamiento desde 50 %
Temperatura de almacenamiento desde 20 °C
Cantidad de cintas adhesivas 10 ud.
Finura de la tela, Tejido 59 malla
Contenido Juego
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Fuerza de adherencia sobre acero 0,33 N/mm
Capacidad de estiramiento 12,5 %
Resistencia a la tracción 5,8 N/mm
Resistencia a la temperatura mín. -40 grados
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Con forro no
Intervalo de aplicación Exterior; Interior; Sustratos rugosos
Aplicación Embalar; Fijar; Montaje; Pegar
Características Desgarrable a mano; Resistente a la abrasión; Resistente a los rayos UV; repelente al agua; resistente a rasgado
Longitud L 25 m
Anchura B 38 mm
Espesor S 0,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3767 38X25
EAN / GTIN 4067263137627
Número del fabricante GG3767 38X25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cintas adhesivas de uso universal para muchos campos de aplicación, tales como reparación, protección, pegado y embalaje.
Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.
Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión.
De uso universal para trabajos de reparación.
Resistente a los rayos UV, muy buena resistencia al desgarro y resistente a la abrasión.
Buena fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas.

Característica:

Contenido de 10 unidades

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.