Fordelspakning stoftape

Art.-nr.: GG3767 38X25
Nyt produkt
Sæt pris 10 styk (DKK 1,21 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Tekstil
Stoffinhed 59 mesh
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,33 N/mm
Strækevne 12,5 %
Trækstyrke 5,8 N/mm
Bemærk UV-bestandig; overriveligt med hånden
Anvendelse Tætning; Fastgørelse; Samling; Fiksering; Maskering; Emballering; Klæbning; Afdækning
temperaturbestandig op til 40 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 20 °C
Lager luftfugtighed 50 %
Mindst holdbar til 12 måned
Farve rød
Længde 25 m
Bredde 38 mm
Tykkelse 0,3 mm
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3767 38X25
EAN/GTIN 4067263137627
Producentnummer GG3767 38X25
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Universelt anvendelig tape til mange anvendelsesområder som f.eks. reparation, beskyttelse, afdækning og emballering.
Anvendelsestid indendørs og udendørs op til 2 uger.
Stofklæbebånd med Hotmelt-lim til enkle klæbe- og reparationsopgaver. Takket være en PE-laminering er det også vandafvisende. Kan anvendes til en lang række afdæknings- og klæbeopgaver. Specielt til opgaver med høje krav til rivestyrken. Let at vikle og rive af og desuden yderst slidstærkt.
Universelt anvendelig til reparationsarbejder.
UV-bestandig, meget god rivestyrke og slidstærk.
God klæbekraft også på ru underlag.

Egenskab:

Indhold 10 stk.

Anbefaling:

Kontrollér underlaget, før fastklæbning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter