{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Signální červená | |
| Označení výrobce | Vorteilspack Gewebeklebeband | |
| Barva | červená | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 10 ks | |
| Jemnost tkaniny, Tkanina | 59 mesh | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 0,33 N/mm | |
| Roztažnost | 12,5 % | |
| Pevnost v tahu | 5,8 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíc | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Hrubé podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 25 m | |
| Šířka B | 38 mm | |
| Tloušťka S | 0,3 mm |
| Katalogové číslo | GG3767 38X25 | |
| EAN / GTIN | 4067263137627 | |
| Číslo výrobce | GG3767 38X25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |