• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytka skrawająca RCMX do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7130-2, wielk.: 1003

Nr art.: GG3526 1003
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
kształt podstawowy okrągłe
Szeroka płytka skrawająca B 10 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 10 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 10 mm
Średnica płytki skrawającej d 10 mm
Kod ISO RCMX 1003
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Grupa zastosowań narzędzi M
Powłoka wersja powlekana
Gatunek HB7130-2
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RCMX 1003
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Oznaczenie płytki skrawającej RCMX 1003
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3526 1003
EAN / GTIN 4069515073912
Numer producenta GG3526 1003
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro