• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack RCMX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück

Artikel-Nr.: GG3526 1003
Neuheit
Setpreis 30 Stück (5,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft bedingt geeignet
Grundform rund
Breite Schneidplatte B 10 mm
Stärke Schneidplatte S 3,97 mm
Länge Schneidplatte L 10 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 10 mm
Durchmesser Schneidplatte d 10 mm
ISO-Code RCMX 1003
Ausführung Spanbrecher VM
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe M
Beschichtung beschichtet
Sorte HB7130-2
Schneidplattendicke T 3,97 mm
Befestigungsart Schneidplatte C (ohne Bohrung von oben geklemmt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte RCMX 1003
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Bezeichnung Schneidplatte RCMX 1003
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Klemmung
Spanbrecher ja
Schnittbedingung unterbrochen
Inhalt 30 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3526 1003
EAN / GTIN 4069515073912
Herstellernummer GG3526 1003
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal