• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička RCMX na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2, Velikost: 1003

Artiklové číslo: GG3526 1003
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 129,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar kulatá
Široká řezací deska B 10 mm
Tloušťka řezné desky S 3,97 mm
Délka řezné desky L 10 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 10 mm
Průměr řezné desky d 10 mm
ISO kód RCMX 1003
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje M
Povlak s povlakem
Typ HB7130-2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RCMX 1003
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RCMX 1003
Označení řezné destičky RCMX 1003
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Upnutí
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3526 1003
EAN / GTIN 4069515073912
Číslo výrobce GG3526 1003
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.