{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Formă de bază | rotund | |
| Lățime plăcuță de tăiere B | 10 mm | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Lungime plăcuță de tăiere L | 10 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 10 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 10 mm | |
| Cod ISO | RCMX 1003 | |
| Execuție spargere așchii | VM | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | M | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Categorie | HB7130-2 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RCMX 1003 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RCMX 1003 | |
| Denumire Inserție de tăiere | RCMX 1003 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Cuprins | 30 buc. |
| Cod articol | GG3526 1003 | |
| EAN / GTIN | 4069515073912 | |
| Număr producător | GG3526 1003 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |