{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Signalisation des substances dangereuses | SGH07 - Dangereux pour la santé | |
| Couleur | transparent | |
| Température de stockage jusqu’à | 20 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 9 mois | |
| Pour matériau | bois; métal; plastique | |
| Base chimique | cyanoacrylate d’éthyle | |
| Type | aspect liquide | |
| Quantité de remplissage | 20 ml | |
| Densité | 1,06 g/cm3 | |
| Viscosité dynamique min. | 95 mPas | |
| Viscosité dynamique max. | 200 mPas | |
| Maniabilité après min. | 0,08 min | |
| Maniabilité après max. | 0,67 min | |
| Utilisable après min. | 10 min | |
| Utilisable après max. | 30 min | |
| Résistance à la traction et au cisaillement min. | 10 N/mm2 | |
| Résistance à la traction et au cisaillement max. | 20 N/mm2 | |
| Résistance à la traction | 10 N/mm2 | |
| Plage de températures d’utilisation min. | -55 °C | |
| Plage de températures d’utilisation max. | 95 °C | |
| Type de produit | colle instantanée |
| Référence article | GG3361 UNI | |
| EAN / GTIN | 4067263137764 | |
| Réf. fabricant | GG3361 UNI | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |