{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0160 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 16 mm | |
| Długość chwytu LS | 53 mm | |
| Olej | nadaje się | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlSiN | |
| Średnica skrawania Dc | 16 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Średnica korpusu D2 | 15,8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 48 mm | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| dokładność wyważenia | G 2,5 mit HB | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 40 stopni | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,32 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| kierunek dosuwu | Poziome i ukośne | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 55 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 48 mm | |
| Długość całkowita L | 108 mm | |
| Długość funkcjonalna | 55 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Litera określająca kształt numer normy | N | |
| Proces obróbki | Frezowanie rowków; frezowanie narożników | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | TPC | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 48 mm |
| Numer artykułu | GG3085 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406625801 | |
| Numer producenta | GG3085 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |