• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez z VHM z podziałem wióra TPC, 5 sztuk

Nr art.: GG3085 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0080 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 38 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się warunkowo
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlSiN
Średnica skrawania Dc 8 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji e8
Średnica korpusu D2 7,8 mm
Długość skrawania Lc 24 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
dokładność wyważenia G 2,5 mit HB
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,16 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 30 mm
Długość użytkowa L1 24 mm
Długość całkowita L 68 mm
Długość funkcjonalna 30 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Litera określająca kształt numer normy N
Proces obróbki Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania TPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2
Maks. głębokość cięcia L2 24 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG3085 8
EAN / GTIN 4062406625771
Numer producenta GG3085 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
360
Stal < 750 N/mm²
P
330
Stal < 900 N/mm²
P
290
Stal < 1100 N/mm²
P
220
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
uniw.
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne frezy opracowane specjalnie do zastosowania w obszarze TPC.
Wzmocniony rdzeń.
Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów.
Jak nr 203085.

Wskazówka:

hmaks: wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,18×D do obróbki TPC.