• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning HM-fræser med spånbrydere TPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG3085 16
Sæt pris 5 styk (DKK 981,13 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0160 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 16 mm
Skaftlængde LS 53 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Belægning TiAlSiN
skærdiameter Dc 16 mm
tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
toleranceklasse e8
legemsdiameter D2 15,8 mm
skærlængde Lc 48 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
afbalancering af kvalitet G 2,5 mit HB
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 40 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
hjørnedesign som affasning
hjørneaffasningsbredde 0,32 mm
hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 55 mm
Nyttelængde L1 48 mm
Samlet længde L 108 mm
Funktionslængde 55 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Formularbogstav, standardnummer N
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi TPC
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 2
Skæredybde maks. L2 48 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG3085 16
EAN/GTIN 4062406625801
Producentnummer GG3085 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
360
Stål < 750 N/mm²
P
330
Stål < 900 N/mm²
P
290
Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til universel anvendelse udviklet specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne.
Optimeret bøjebrudstyrke ved anvendelse af ultrafine kornsubstrater.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.
Som nr. 203085.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max = 0,18×D til TPC-bearbejdning.