{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0160 mm | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 53 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Řezný materiál | TK | |
| Povlak | TiAlSiN | |
| Průměr břitu Dc | 16 mm | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Průměr těla D2 | 15,8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 48 mm | |
| Typ frézy ISO | Rohová fréza | |
| Kvalita vyvažování | G 2,5 mit HB | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Šířka rohového zkosení | 0,32 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 55 mm | |
| Užitná délka L1 | 48 mm | |
| Celková délka L | 108 mm | |
| Funkční délka | 55 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Označení tvaru podle normy | N | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek; Rohové frézování | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 2 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 48 mm |
| Katalogové číslo | GG3085 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406625801 | |
| Číslo výrobce | GG3085 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |