{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 24 szt. | |
| Opakowanie | karton | |
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 02 – substancja palna; GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia | |
| Kolor | niebieskie | |
| Zawartość | 400 ml | |
| Głowica rozpylająca, puszka z aerozolem | Smart Straw | |
| Rodzaj produktu | Olej uniwersalny | |
| Jednostka zawartości | mililitr | |
| Wersja | puszka z aerozolem | |
| Platformy | ciekły | |
| Min. temperatura zastosowania | -50 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 150 °C | |
| Właściwości | Właściwości antykorozyjne | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG3006 400 |