WD-40® Vorteilspack WD-40® Multifunktionsprodukt 24 Stück

Artikel-Nr.: GG3006 400
Neuheit
Setpreis 24 Stück (21,88 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 24 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,4 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl
USP1 WD-40® Multifunktionsprodukt 24 Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3006 400

Beschreibung

Ausführung:

WD-40® Multifunktionsöl trägt bei Wartungsarbeiten zum Werterhalt von Maschinen und Werkzeugen bei. Das Produkt verdrängt Feuchtigkeit, schützt Metall vor Rost und Korrosion, dringt zu eingeklemmten Teilen vor, löst festsitzende Mechaniken und bewegliche Teile. Es beseitigt Fett, Ruß und anderen Schmutz von Oberflächen und verhindert Quietschen. Silikon-, harz- und PTFE-frei, Temperatureinsatzbereich -50 bis +150 °C, nicht leitend, 360° Ventil für den Einsatz aus jeder Position.

Verwendung:

WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw® für flächiges und punktgenaues Sprühen.

Lieferumfang:

24 × Multifunktionsöl-Spray, 400 ml SmartStraw, Nr. 083004 400. 1× Modellauto VW Bus im Maßstab 1:25

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb