Paquete económico de producto multifuncional WD-40®, 24 unidades

Número de artículo: GG3006 400
Nuevo producto
Establecer precio 24 Unidad (21,88 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Establecer precio 24 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 24 ud.
Embalaje Cartón
Identificación de sustancia peligrosa GHS 02 - inflamable; GHS 07 - Peligroso para la salud
Color azul
Contenido 400 ml
Cabezal pulverizador, aerosol Smart Straw
Tipo de producto Aceite universal
Unidad contenido mililitros
Modelo aerosol
Forma líquido
Temperatura de uso mín. -50 °C
Temperatura de uso máx. 150 °C
Características Protección antioxidante
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3006 400

Descripción

Ejecución:

El aceite multifunción WD-40® ayuda a mantener el valor de las máquinas y herramientas durante los trabajos de mantenimiento. El producto desplaza la humedad, protege el metal del óxido y la corrosión, penetra en las piezas atascadas y afloja los mecanismos y las piezas móviles atascadas. Elimina la grasa, el hollín y otra suciedad de las superficies y evita los chirridos. Exento de silicona, resina y PTFE, intervalo de temperatura de -50 a +150 °C, no conductor, válvula de 360° para el empleo desde cualquier posición.

Aplicación:

Producto multifuncional WD-40® Smart Straw® para pulverización en superficies y en puntos concretos.

Volumen de suministro:

24 unidades de aerosol multifunción para aceite, 400 ml SmartStraw, n.º 083004 400. 1 maqueta de coche VW Bus a escala 1:25

Nota:

Homologaciones: entre otras, Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

Descargas y documentos

Productos adecuados