Pack promotionnel Produit multifonction WD-40®, 24 pièces

Réf.: GG3006 400
Nouveau produit
Fixer le prix 24 Unité (21,88 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Fixer le prix 24 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 24 pc.
Emballage Carton
Signalisation des substances dangereuses SGH02 - Inflammable; SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur bleu
Sommaire 400 ml
Tête de pulvérisation, bombe aérosol Smart Straw
Type de produit huile universelle
Unité contenance millilitre
Exécution bombe aérosol
Type liquide
Température d’utilisation min. -50 °C
Température d’utilisation max. 150 °C
Caractéristiques protection anticorrosion
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG3006 400

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40® contribue à préserver la valeur des machines et des outils lors des travaux d’entretien. Ce produit chasse l’humidité, protège le métal de la rouille et de la corrosion, pénètre dans les pièces coincées, débloque les mécanismes grippés et les pièces en mouvement. Il élimine la graisse, la suie et autres salissures des surfaces et empêche les grincements. Sans silicone, résine ni PTFE, plage de températures de -50 à +150 °C, non conducteur, valve 360° pour une utilisation dans n’importe quelle position.

Utilisation:

Produit multifonction WD-40® Smart Straw® pour une pulvérisation sur toute la surface ou sur un point précis.

Livraison:

24 × sprays multifonction, 400 ml SmartStraw, 083004 400. 1× modèle réduit bus VW à l’échelle 1:25

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.