Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca RCMX, obróbka średniodokładna, 30 sztuk

Nr art.: GG2825 1204
Ustaw cenę 30 sztuki (PLN 29,28 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej RCMX 1204
Gatunek HB7020-2
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów SM
Liczba elementów 50 szt.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO RCMX 1204
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,3 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 2 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania ap 2 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 110 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 350 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/obr.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,3 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020-2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RC.X 1204
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2825 1204
EAN / GTIN 4069515079402
Numer producenta GG2825 1204
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
nieregularnie