{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení řezné destičky | RCMX 1204 | |
| Typ | HB7020-2 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 6 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SM | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupně | |
| ISO kód | RCMX 1204 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 2 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 110 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 350 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RCMX 1204 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RC1204M03N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2825 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515079402 | |
| Číslo výrobce | GG2825 1204 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |