• A surcharge was added to this item price.

Plaquette RCMX pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 1204

Réf.: GG2825 1204
Nouveau produit
Fixer le prix 30 Unité (5,88 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Fixer le prix 30 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base ronde
Lame large B 12 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,76 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 12 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe l 12 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 12 mm
rayon d’angle R 0 mm
Code ISO RC.X 1204
Exécution brise-copeaux SM
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage P (acier)
Groupe d’applications d’outillage RC.X 1003
Revêtement avec revêtement
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette RCMX
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 RCMX
Désignation de la plaquette RC.X 1204
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe Interrompue
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2825 1204
EAN / GTIN 4069515079402
Réf. fabricant GG2825 1204
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
Continue
 
av. arrosage max.