{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Designación plaquita de corte | RCMX 1204 | |
| Clase | HB7020-2 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Número de piezas | 50 ud. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | redondo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | RCMX 1204 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 2 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 110 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 350 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/rev. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,3 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7020-2 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | RC.X 1204 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | 50 ud. | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG2825 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515079402 | |
| Número del fabricante | GG2825 1204 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |