{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCMT 11T302 | |
| Gatunek | HB7035-2 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,97 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,6 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 9,525 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Kod ISO | DCMT 11T302 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,4 mm | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,97 mm | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DCMT11T3 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DCMT11T3 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG2824 11T302 | |
| EAN / GTIN | 4069515079440 | |
| Numer producenta | GG2824 11T302 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |