{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Código ISO | DCMT11T304 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Contenido | 50 ud. |
| Número de artículo | GG2824 11T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515079433 | |
| Número del fabricante | GG2824 11T304 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |