• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DCMT na střední obrábění, 50 ks

Artiklové číslo: GG2824 11T304
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 141,58 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rohový rádius R 0,4 mm
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Základní tvar Kosodélníkové
Rohový úhel 55 stupeň
ISO kód DCMT11T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2824 11T304
EAN / GTIN 4069515079433
Číslo výrobce GG2824 11T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný