Voordeelverpakking DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks HB7020-2

Artikelnummer: GG2438 160410R
Nieuw product.
Prijs instellen 30 Stuk (8,17 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB7020-2
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Aantal 30
Snijdiepte ap 0,3 mm - 4 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 130 mm/min - 370 mm/min
Inhoud 251036 HB7020-2
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snijdiepte ap min 0,65 mm
Snijdiepte ap max 4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2438 160410R
EAN/GTIN 4067263094593
Nummer fabrikant GG2438 160410R
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal