Fordelspakning HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°

Art.-nr.: GG1582 8
Sæt pris 5 styk (DKK 66,30 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Antal skær Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 8 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M4
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering grøn
Serie Pro Steel
Indhold 5″
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1582 8
EAN/GTIN 4067263133162
Producentnummer GG1582 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
40
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 150182
Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
  • Præcise bearbejdningsresultater ved manuel og maskinel anvendelse.
  • Vibrationsfri gang takket være ekstrem fordeling af ubalance på skærene giver flotte overflader.
  • Optimale værktøjsstandtider takket være højeffektiv TiALN-belægning.
  • Høj processikkerhed takket være optimeret spånevakuering.
  • Attraktivt forhold mellem ydelse og pris.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af 90° forsænkninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle