• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací frézy HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1491 16M
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 4641,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 Dc (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 16 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 16 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída d11
Délka břitu, řezné hrany Lc 48 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 30 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,5 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 110 mm
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1491 16M
EAN / GTIN 4045197735966
Číslo výrobce GG1491 16M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
270
Al > 10% Si
N
190
Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S rýhovaným profilem pro hrubování. Velmi vysoký výkon obrábění. Použitelná jako univerzální hrubovací fréza.
Bez dynamického stoupání šroubovice.
Velikost 16M MID fréz: konstrukční rozměry dle výrobní normy.
Jako č. 205492.