Opakowanie ekonomiczne, latarka czołowa LED z baterią

Nr art.: GG1472 150
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 89,90 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 15 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP54
Bezstopniowe ściemnianie tak
Strumień światła min. ϕ 15 lm
Strumień światła maks. ϕ 150 lm
Min. czas świecenia 6 h
Maks. czas świecenia 60 h
Oznaczenie producenta 5 Stück LED Stirnleuchte mit Batterie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Szare; Czerwony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Masa całkowita 100 g
Regulacja jasności tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1472 150
EAN / GTIN 4067263137948
Numer producenta GG1472 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Latarka czołowa LED z wydajną diodą LED COB umożliwiająca oświetlenie dużej powierzchni obszaru roboczego. Bezdotykowe włączanie i wyłączanie dzięki układowi sensorów; bezstopniowe ściemnianie w zakresie od 10 do 100%.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 3 baterie.
5 sztuk latarek czołowych LED z bateriami nr 081472 w wybranej wersji.