Cenově výhodné balení – LED čelovka s baterií

Artiklové číslo: GG1472 150
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 445,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 15 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP54
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ano
Světelný tok min. ϕ 15 lm
Světelný tok max. ϕ 150 lm
Doba svícení min. 6 h
Doba svícení max. 60 h
oblast EX ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP; Typ krytí IK
Druh produktu Čelovka
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Hmotnost celkem 100 g
Svítivost nastavitelná ano
Výměnné osvětlovací těleso ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1472 150
EAN / GTIN 4067263137948
Číslo výrobce GG1472 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

LED čelovka s efektivní COB LED pro velkoplošné osvětlení pracovního prostoru. Bezdotykové zapínání/vypínání systémem snímačů; lze plynule stmívat v rozsahu 10 − 100%.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně vždy 3× baterie.
5 ks LED čelová svítilna s baterií č. 081472 ve vybraném provedení.