{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 15 pc. | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP54 | |
| Variateur de lumière progressif | oui | |
| Flux lumineux min. ϕ | 15 lm | |
| Flux lumineux max. ϕ | 150 lm | |
| Durée d’éclairage min. | 6 h | |
| Durée d’éclairage max. | 60 h | |
| Référence fabricant | 5 Stück LED Stirnleuchte mit Batterie | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | gris; Rouge; noir | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe frontale | |
| Poids total | 100 g | |
| Luminosité réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | GG1472 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263137948 | |
| Réf. fabricant | GG1472 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |