{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 15 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AAA (LR3) | |
| Recargable | no | |
| Clase de protección IP: | IP54 | |
| Clase de protección IK | IK07 | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso mín. ϕ | 15 lm | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 150 lm | |
| Tiempo de iluminación mín. | 6 h | |
| Tiempo de iluminación máx. | 60 h | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Color | negro | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP; Clase de protección IK | |
| Tipo de producto | Linterna para la cabeza | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Peso total | 100 g | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | GG1472 150 | |
| EAN / GTIN | 4067263137948 | |
| Número del fabricante | GG1472 150 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |