Opakowanie ekonomiczne, wiertła kręte VHM, 5 szt.

Nr art.: GG1252 7,4
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 214,76 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 338
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 7,4 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 109 mm
Długość rowków mocujących Lc 69 mm
Średnica trzonka DS 7,4 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Środek chłodząco-smarowy tak
Liczba elementów 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 57,9 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 57,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1252 7,4
EAN / GTIN 4069515090506
Numer producenta GG1252 7,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
180
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z taką samą ⌀ nominalną i ⌀ chwytu.
powłoka TiAIN zwiększająca wydajność.
Zbliżone do DIN 338.
Jak numer: 122251.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Przeciwpoślizgowe mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.