• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de de broca espiral MDI, 5 unidad

Número de artículo: GG1252 7,4
Establecer precio 5 unidades (48,32 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 7,4 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 109 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 69 mm
Diámetro del mango DS 7,4 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Nombre del producto (tipo) N
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Avance f 0,11 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00740105
Forma de asiento Mango liso
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h7
Longitud vástago LS 40 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vorteilspack VHM-Spiralbohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,3 mm
Sentido de torcimiento derecha
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Longitud útil L1 60 mm
Longitud funcional 106,7 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 57,9 mm
Avance en acero < 1100 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1252 7,4
EAN / GTIN 4069515090506
Número del fabricante GG1252 7,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior.
Similar a DIN 338.
Como el número: 122251.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con mordazas de sujeción diamantadas.