• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack VHM-Spiralbohrer, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1252 7,4
Setpreis 5 Stück (48,32 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff VHM
Norm DIN 338
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 7,4 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 109 mm
Spannutenlänge Lc 69 mm
Durchmesser Schaft DS 7,4 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Anzahl Teile 5 St.
Vorschub f 0,11 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 7,4 mm
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmetoleranzklasse h7
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Vorteilspack VHM-Spiralbohrer
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Nutzlänge L1 57,9 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 57,9 mm
Vorschub in Stahl < 1100 N/mm2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1252 7,4
EAN / GTIN 4069515090506
Herstellernummer GG1252 7,4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.
Ähnlich DIN 338.
Wie Nummer: 122251.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.