Pachet avantajos burghie din carbură, 5 bucăți

Cod articol.: GG1252 7,4
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (37,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 5 buc.
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 7,4 mm
Clasa de toleranță la prindere h7
Diametrul cozii 7,4 mm
Diametru de tăiere, min. 7,4 mm
Diametru de tăiere, max. 7,4 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Unghi, prima etapă 118 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 57,9 mm
Lungimea totală 109 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 338
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat Fără
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1252 7,4
EAN / GTIN 4069515090506
Număr producător GG1252 7,4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu același ⌀ nominal și al cozii.
Strat de acoperire TiAlN pentru performanţe superioare.
Similar DIN 338.
Ca codul: 122251.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.