Opakowanie ekonomiczne, wiertła kręte VHM bardzo krótki, 5 szt.

Nr art.: GG1251 5,9
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 97,90 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6539
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 5,9 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 28 mm
Średnica trzonka DS 5,9 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Posuw f 0,08 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h7
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 19,2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 19,2 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1251 5,9
EAN / GTIN 4069515091503
Numer producenta GG1251 5,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
180
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z taką samą ⌀ nominalną i ⌀ chwytu.
powłoka TiAIN zwiększająca wydajność.
Zbliżone do DIN 6539 (bardzo krótkie).
Jak numer: 122151.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Przeciwpoślizgowe mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.