• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz, 5 Stück

Artikel-Nr.: GG1251 5,9
Setpreis 5 Stück (21,19 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6539
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 5,9 mm
Toleranzklasse ISO h7
Länge gesamt L 66 mm
Spannutenlänge Lc 28 mm
Durchmesser Schaft DS 5,9 mm
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Spiralwinkel, min. 30 Grad
Produktbezeichnung (Typ) N
Innenkühlung nein
Anzahl Schneiden Z 2
Inhalt Set
Anzahl Teile 5 St.
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Drallrichtung rechts
Anschliffform N
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h7
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
empfohlene maximale Bohrtiefe 19,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG1251 5,9
EAN / GTIN 4069515091503
Herstellernummer GG1251 5,9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
260
Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
90
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.
TiAlN-Beschichtung für noch bessere Leistung.
Ähnlich DIN 6539 (extra kurz).
Wie nummer: 122151.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.