{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | DIN 6539 | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2,4 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość całkowita L | 43 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 14 mm | |
| Średnica trzonka DS | 2,4 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | zestaw | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Posuw f | 0,05 mm/obr. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h7 | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość użytkowa L1 | 10,4 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 10,4 mm | |
| Posuw w | stal < 1100 N/mm2 |
| Numer artykułu | GG1251 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515091855 | |
| Numer producenta | GG1251 2,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |