Wiertło kręte z VHM, bardzo krótkie TiAlN

Nr art.: GG1251
93 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Przeciwpoślizgowe mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: TiAlN
  • Grupa skrawania: K (żeliwo), M (stal nierdzewna), N (metale nieżelazne), P (stal), S (materiały trudnoskrawalne)
  • Chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
  • Obróbka na sucho: nadaje się warunkowo
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Klasa tolerancji: h7
  • Klasa tolerancji uchwytu: h7
  • Klasa tolerancji wg ISO: h7
  • Norma: DIN 6539
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Min. kąt linii śrubowej: 30 stopni
  • Liczba elementów: 5 szt.
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Nazwa produktu (typ): N
  • Kątownik, 1. stopień: 118 stopni
  • Pierścień kolorowy: Bez
  • Posuw w: stal < 1100 N/mm2
  • Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1: chwyt walcowy
Filtr