{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Standard | DIN 6539 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 2,4 mm | |
| Clasa de toleranță ISO | h7 | |
| Lungimea totală L | 43 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 14 mm | |
| Diametrul cozii DS | 2,4 mm | |
| Unghi, prima etapă | 118 grad | |
| Unghiu spirală min. | 30 grad | |
| Denumirea produsului (tip) | N | |
| Răcire interioară | nu | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Cuprins | set | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Denumirea producătorului | VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Formă şlefuire | N | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | h7 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 10,4 mm |
| Cod articol | GG1251 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4069515091855 | |
| Număr producător | GG1251 2,4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |