{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | freză cu profil rotund | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş Dc | 20 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 26 mm | |
| Rază R | 10 mm | |
| Lungimea totală L | 92 mm | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 2 | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Freză de copiat | |
| Cuprins | set | |
| Factor de corectare fz | 1,25 |
| Cod articol | GG1125 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197736109 | |
| Număr producător | GG1125 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |