Opakowanie ekonomiczne, wiertła kręte HSS-E z powłoką TiAlN, 10 szt.

Nr art.: GG1117 3,2
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 23,79 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Norma DIN 338
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 65 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 3,2 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Min. kąt linii śrubowej 35 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 10 szt.
Posuw f 0,02 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Długość chwytu LS 29 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kształt szlifu C
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 31,2 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 31,2 mm
Posuw w INOX > 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1117 3,2
EAN / GTIN 4069515043540
Numer producenta GG1117 3,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
75
aluminium (dające krótki wiór)
N
65
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
40
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
16
Stal INOX < 900 N/mm²
M
17
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
40
CuZn
N
50
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostrzeniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.
Jak nr 114580.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.