Cenově výhodné balení – spirálové vrtáky potahované TiAlN HSS-E, 10 ks

Artiklové číslo: GG1117 3,2
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 117,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,2 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 65 mm
Délka třískové drážky Lc 36 mm
Průměr stopky DS 3,2 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 35 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 10 ks
Posuv f 0,02 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Délka stopky LS 29 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 31,2 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 31,2 mm
Posuv v INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1117 3,2
EAN / GTIN 4069515043540
Číslo výrobce GG1117 3,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný vrták pro vynikající výkon. Přesné otvory díky optimalizovanému křížovému hrotu a výbrusu na 4 plochách. Prostřednictvím speciálního profilu drážek je dosažena výrazná redukce řezných sil.
Jako č. 114580.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.