Pack promotionnel Forets hélicoïdaux à revêtement TiAlN HSS-E, 10 pièces

Réf.: GG1117 3,2
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (4,49 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Nombre d’outils 10 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 3,2 mm
Diamètre de queue 3,2 mm
Diamètre des dents, min. 3,2 mm
Diamètre des dents, max. 3,2 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 36 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 35 degré
Angle, 1er étage 118 degré
Type d’affûtage N
Désignation du produit (type) N
Nuance de coupe HSS-E
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur utile 31,2 mm
Longueur totale 65 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 338
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Type de produit foret
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG1117 3,2
EAN / GTIN 4069515043540
Réf. fabricant GG1117 3,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
40
Acier < 900 N/mm²
P
35
Acier < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
Fonte GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hautes performances. Perçages précis par amincissement et affûtageen croix optimisé. Réduction sensible des efforts de coupe grâce au profil de goujure spécial.
Comme 114580.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.