Paquete económico de broca espiral con recubrimiento TiAlN HSS-E, 10 unidad

Número de artículo: GG1117 3,2
Establecer precio 10 unidades (4,71 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3,2 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 65 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 36 mm
Diámetro del mango DS 3,2 mm
Ángulo, 1.er escalón 118 grados
Ángulo de espiral, mín. 35 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido juego
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 10 ud.
Avance f 0,02 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Longitud vástago LS 29 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 31,2 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 31,2 mm
Avance en INOX > 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1117 3,2
EAN / GTIN 4069515043540
Número del fabricante GG1117 3,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para virutas especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.
Como n.° 114580.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.